カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • HDMIケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(2)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(18)
  • オーム電機(4)
  • StarTech.com(46)
  • サンワサプライ(17)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ルーメン(3)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • Anker(アンカー)(6)
  • Vodaview(61)
  • ASUS(エイスース)(65)
  • Dell Technologies(49)
  • JAPANNEXT(24)
  • Hisense(ハイセンス)(19)
  • SUPRA(16)
  • RS PRO(13)
  • Kordz(12)
  • LINDY(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • BenQ(ベンキュー)(8)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(1)
4.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2.1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24質量(g)約385インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)入力信号入力DDC信号/5V消費電力(W)2.2保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)材質アルミ付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。保証期間ご購入日より6か月仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応接続台数4
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲0℃~40℃【Bluetooth】適合規格Bluetooth Ver2.1~4.2最大出力(W)100(25W×2、12.5W×4)センサー2インチ(直径53mm)周波数特性65Hz~20000Hz送信出力class2入力端子HDMI通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカープロファイルA2DP, AVRCPオーディオコーデックSBC
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD サンワダイレクト変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PDサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。 スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。 HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。 PlayStation 5に対応しています。 本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12質量(g)約33インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1HDMI規格HDMI Ver. 2.1最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)入力信号DDC:5V使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)付属品microUSBケーブル(給電用)保証期間ご購入日より6か月仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)接続台数2
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブルサンワダイレクト
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.1対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)変換タイプオス-オスケーブル外径(Φmm)4.5帯域幅(Gbps)48適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着 サンワダイレクトHDMIアダプタ 延長 マグネット脱着サンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
欠品中
コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質音質劣化を防止します。
付属品取扱説明書なし質量(g)14コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、ストレート・直線対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×2.9×1コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応 5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能 SDスロット搭載でSDカードに保存できる PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)付属品取扱説明書セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー電源ACアダプタ/バッテリー光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取(センサー)CMOSディスプレイ5型解像度フィルム3200dpi/写真700dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正手動スロットSDメモリーカード専用スロットバッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分焦点距離固定