カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(4)
- Swiftpoint(1)
- ゆにねーむ(10)
- アテイン(5)
- アドビ(1)
- コーレル(1)
- ササガワ(2)
- シルエットジャパン(3)
- ゼネラルステッカー(1)
- ローラン(7)
- 地理情報開発(16)
「illustrator」の検索結果
特価
関連キーワード

電子音声POP
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら