カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Jabra(24)
- サンワサプライ(2)
- アルインコ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- JEJアステージ(1)
「jabra pro」の検索結果

ヘッドセット
サンワダイレクト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40