カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Panasonic(パナソニック)(304)
- 摂津金属工業(47)
- オムロンソーシアルソリューションズ(29)
- omron(オムロン)(11)
- 日東工業(11)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- TOA(5)
- 伸興電線(4)
- 通信興業(3)
- FXC(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jis eia」の検索結果
特価

光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適仕様外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時種別ファイバ:マルチモード材質LSZH形状めがね規格光ファイバTIA:O3外径(Φmm)標準:20×40コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタコネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)光ファイバ:50動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合種別ファイバ:シングルモード材質LSZH規格光ファイバTIA:OS2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)適合波長(nm)1310・1550分類光ファイバ:汎用シングルモード(S)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色イエロー