カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2cm-2h」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ サンワダイレクト

    スイッチングハブ

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
    仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数5ポート消費電力2.75W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)バッファメモリ128kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートアクセス方式CSMA/CD