カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • サンワサプライ(12)
  • StarTech.com(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • エレコム(7)
  • 日本エアーテック(4)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • パナソニックEWネットワークス(3)
  • ラトックシステム(2)
  • Shokz(2)
  • エスコ(1)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ロジテック(1)
  • Canon(1)
  • 多摩電子(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-2a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル サンワダイレクト

    USBケーブル

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。
    付属品取扱説明書ブラック種類USB2延長電流(A)(測定可能)0.0~3.0規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)対応機種USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。保証期間初期不良のみ消費電力(mW)20UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.5
  • ヘッドセット Bluetooth 5.3 サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth 5.3

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    耳を塞がずながら聴きができるオープンイヤータイプ。メガネをしていても装着することできるイヤーカフタイプ。肌に優しい素材とメモリーリバウンドアームにより長時間仕様でも快適でしっかりとしたフィット感を実現。AIコールノイズキャンセル機能でストレスの無い通話が可能です。IPX4の防滴機能搭載で運動などにも使用できます。12mmの大型ドライバー搭載でオープンイヤータイプでも迫力のあるサウンドを体感できます。
    付属品イヤホン本体、充電ケース、充電ケーブル(約24cm)質量(g)イヤホン仕様:ヘッドセット(片耳)/約5.5,充電ケース:約33(イヤホン込み:約44電源内蔵リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.3※Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。番号【技適】219-259257、219-259256感度【マイク】ー38±3dB対応機種Bluetooth A2DP/AVRCP/HFP/HSPプロファイル対応の各社スマートフォン、パソコン、オーディオプレイヤー、携帯電話、iPhone、iPad、Mac、Androidなど寸法(cm)充電ケース:約縦5.9×横5.5×幅3.2、イヤホン仕様(片耳):約3.6×1.9連続使用時間通話時/最大約4時間、音楽再生時間/最大約6.5時間※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や状況によって異なります。充電時間イヤホン仕様:約1時間,充電ケース:約2時間周波数範囲2.402-2.483GHz保証期間購入日より6ヶ月充電可能回数イヤホン両耳を約3回充電可能伝送方法GFSK防水性IPX4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ヘッドセット Bluetooth テレビ用オープンイヤー サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth テレビ用オープンイヤー

    サンワダイレクト
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    使わないときはクレードルに収納+充電、使うときにはTVの音をヘッドセットに送信するトランスミッターに。TVへの接続方式は光デジタル、AUXの2種類から選択できます。ヘッドセットはオープンイヤータイプで耳を塞がずに使用できます。約10時間の連続使用が可能です。夜中にTVを見たい人や、自分だけ音量を大きくして聞きたい人に最適です。
    セット内容充電用USBケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1、光デジタルケーブル×1、RCA→3.5mm変換ケーブル×1質量(g)ヘッドセット:約25,送信機(充電クレードル):約124電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver.5.4(Class2)感度【マイク】-38±3dB対応機種<ヘッドセット側>Bluetooth A2DP/AVRCP/HFPプロファイル対応の各社スマートフォン、パソコン、オーディオプレイヤー、携帯電話、iPhone、iPad、Mac、Androidなど<送信機側>3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、RCA端子連続使用時間音楽/約10時間、通話/約8時間、待受/約120時間充電時間最大約2時間保証期間ご購入日より1年送信出力Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッドセット:約13.1×10.9×4.7,送信機(充電クレードル):約14.5×6.8×2.6再生周波数帯域(Hz)20~20,000接続端子光デジタルポート、3.5mmステレオミニジャック指向性【マイク】無(全)指向性伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)対応コーデックSBCマルチポイント対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP遅延時間(ms)約80(通常のSBCの遅延は220程度)