カテゴリ
- 防犯用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- SanDisk(サンディスク)(13)
- セルスター(7)
- サンワサプライ(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- Gigastone(6)
- エレコム(5)
- GENTOS(5)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- グリーンハウス(3)
- ARCHISS(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- アドテック(2)
- プリンストン(2)
- ITPROTECH(2)
- Hanwha(2)
- オーム電機(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「micro sdxc 128」の検索結果

カードリーダー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個欠品中SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3形状防水・暗視型質量(g)約320電源(V)DC5/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)保護等級IP65解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合フォーカス固定バッテリー容量(mAh)9600マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり画素数200万画素使用場所屋外LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n画角130度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。 カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。 同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1形状小型質量(g)約146電源(V)DC5/1A消費電力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58センサーCMOSセンサー解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)フォーカス固定マイク/スピーカーあり/あり画素数200万画素使用場所屋内LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps画角100度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60