カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- PCセキュリティケーブル(4)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(35)
- タカギ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- SIGHTRON(2)
- Arduino(8)
- エレコム(17)
- サンワサプライ(19)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- NAKANO(6,710)
- SHINANO(信濃機販)(443)
- SMC(90)
- アネスト岩田(120)
- シナノ(133)
- 修理(166)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(128)
- 水谷ペイント(71)
- 神棚の里(201)
- ブランドをもっと見る
「nano」の検索結果

新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
セキュリティ
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能仕様マスターキー対応セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応鍵シリンダー錠(50種類)
セキュリティ_シリンダ錠
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。シリンダの端にあるマイナスネジを3か所の位置に設定することで、標準、noble、nanoスロット全てに対応します。仕様●パッケージ形状:ビニール袋●マスターキー対応:対応マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●鍵の種類:200種類鍵番号Y11501~Y11700セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2本体形状一体型鍵200種類鍵番号Y11501~Y11700マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックシリンダ錠
取付け部品_セキュリティ取付け用
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティ取付け部品。仕様●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応セット内容本体×1
セキュリティ_ダイヤル式
サンワダイレクト¥5,898税込¥6,4881個当日出荷標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定可能(設定した番号に合わせれば、何度でも変更可能です)仕様●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●暗証番号桁数:4桁セット内容本体×1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル式
カードリーダー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80