カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Shokz(13)
- サンワサプライ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- オーム電機(1)
- グリーンハウス(1)
- HIDISC(1)
「openrun pro2 mini」の検索結果
特価

ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導
サンワダイレクト¥8,898税込¥9,7881個当日出荷耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSKセット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2.5時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性防水性IP56ポート充電:専用端子連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP