スタンディングデスクサンワダイレクト(1件のレビュー)翌々日出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000奥行(mm)480色ホワイトキャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(PU塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)18生産国中国総耐荷重(kg)50アジャスターあり
パソコン自動切替器サンワダイレクト当日出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6質量(g)約355(ケーブル含む)ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1切替方式手元スイッチ切替電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V消費電流(mA)最大280消費電力(W)最大1.4動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)保証期間ご購入日より6か月仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
大型ビジネスバッグ(ガーメント付き)サンワダイレクト4日以内出荷
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。
ガーメント付きでスーツが収納できます。
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド色ブラック仕様【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル質量(g)1600容量(L)35ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340鍵ダイヤル式ファスナーロックポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載サンワダイレクト3日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様【SCMS-T】非対応付属品電源コード(約1.5m)質量(kg)1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(コンセント)※乾電池は付属しておりません。適合規格Bluetooth 5.3対応機種対応入力機器:Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど対応出力機器:3.5mmヘッドホンジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホン、スピーカー対応【テープ】ノーマルポジション(Type I)【メディアファイルシステム】FAT32【メディア容量】8~32GB記録方式【音声】MPEG-1(mp3)使用時間カセットテープ再生:約48時間 USBメモリ/SDカード再生:約57時間 FMラジオ再生:約52時間 AMラジオ再生:約54時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲カセットテープ/再生時:60~10,000Hz、録音・再生時:100~10,000Hz microSDカード/再生時:100~10,000Hz、録音・再生時:125~10,000Hz保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×8.25×12接続端子【USBメモリ】USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック受信周波数FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz端子【給電用】2Pメガネプラグ メス記憶容量(MB)約60/時間アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナトラック2トラック、2チャンネルステレオ伝送方法GFSKサンプルレート48kHzBluetooth【周波数】2.402~2.480GHz取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP伝送速度(Kbps)【音声】128カードスロット【メモリー】SDカードスロット