カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • LOGITECH(1)
  • ロジテック(2)
  • 富士通(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「powerdvd」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
    付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード本体質量(g)約12周波数(kHz)48(サンプリング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4記録方式Windows/mpg、Mac/mov消費電流(mA)最大250インターフェースUSB2.0保証期間ご購入日より1年電源タイプUSBバスパワーコネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AACフレームレート30fps対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ