カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- 阪上製作所(2)
- 大阪魂(2)
- NACHI(不二越)(1)
- Pro-Auto(1)
「psd-63」の検索結果
特価

シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様主電源スイッチ:なし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度約1.8m/分細断寸法(mm)2×10細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約80投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約5色筐体/ブラック、上部/木目(ブラウン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176×335×318騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度1.8細断寸法(mm)2×10細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約80投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス