カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ロジクール(5)
  • サンワサプライ(1)
  • Canon(1)
  • TOOL TOOL(1)
  • STC(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • プラス(VISION)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1000 logicool」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレゼンテーションマウス サンワダイレクト

    プレゼンテーションマウス

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
    セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
PCアクセサリーカテゴリ