19インチサーバーラックサンワダイレクト翌々日出荷
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
仕様個口数:3個口付属品キャスター、アジャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm色(マンセル値)N2.0アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数36U組立人数1