カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- エスケイ工機(5)
- アズワン(1)
- 北川工業(1)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- JVC(1)
- 北港化成(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「skb-101psd」の検索結果
特価

テンキー_ケーブル_割付可能3ボタン
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル色ブラックケーブル長(m)1.45対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±15gインターフェースUSBキー数3キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19