カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Anker(アンカー)(3)
  • Soundcore(3)
  • マキタ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ITPROTECH(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Tribit(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soundcore mini3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzバッテリー容量(Ah)2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤーサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書消費電力(W)約4電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。ケーブル長(m)約1.5周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安サンプリング(レート)44.1kHz対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32保存形式USBメモリ接続端子(メモリー)USB Aポートスピーカー1W音声記録MPEG-1(mp3)アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合テープ(対応)ノーマルポジション(Type I)受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz音声入力カセットテープ+マイク入力適合容量(GB)(メディア)32
AV家電カテゴリ