カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • AFAM(アファム)(7)
  • brembo(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ワコール(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • オーム電機(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-105」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドマイク サンワダイレクト

    ヘッドマイク

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
    型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種400-SP105周波数特性100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB )S/N比60db以上インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~5
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
    仕様●電池1個あたりのセル数:1●電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)【電池】45.5、【拡声器スピーカー部】約185タイプハンズフリー型奥行(mm)40最大出力(W)【拡声器スピーカー部】実用:10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)入力【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100周波数特性【拡声器スピーカー部】100Hz~13000Hz、【ヘッドマイク部】100Hz~10000Hz消費電流(mA)【ヘッドマイク部】0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB~-46dB)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より6ヶ月生産国中国S/N比【ヘッドマイク部】60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】USBメモリ、microSDカード(いずれも32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】4(ロード)、【ヘッドマイク部】680(1KHz)寸法(高さ)(mm)100電池構造正極、負極、セパレーター、電解液動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68