カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- CORSAIR(9)
- カナレ電気(3)
- エレコム(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- SPARKFUN(1)
- エフケイシステム(1)
- Storm(1)
- 3Dコネクション(1)
- TourBox(1)
「stream deck」の検索結果

テンキー
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows11、10、8.1、8、7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数23キー※23キー+切替ボタン防塵防水性能なしキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節なし
テンキー_ケーブル_割付可能3ボタン
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル色ブラックケーブル長(m)1.45対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±15gインターフェースUSBキー数3キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19