カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- AOHI(アオハイ)(14)
- Lazos(1)
- MOTTERU(2)
- StarTech.com(5)
- The Joy Factory(1)
- エムディーエス(1)
- エレコム(10)
- クツワ(1)
- サンワサプライ(9)
- タイムリー(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブルー(1)
- プリンストン(4)
- マイクロソフト(27)
- メディアカバーマーケット(9)
- ラムマウント(1)
- 翔泳社(1)
「surface pro10」の検索結果

ドッキングハブ
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。 LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。 USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。 USB2.0のマウス専用ポート付仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)●ポート数(合計):3ポート●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●最大対応解像度:4K/30Hz●デュアルディスプレイ対応:対応●対応OS Windows:11、10●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goセット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.3m電源電圧(V)5通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
スタンド iPad・タブレット用 フロア用
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷高さ調整できる伸縮設計です。最適な位置で設定できるフレキシブルアーム採用です。台座は4Kgオーバーの安定感のある台座です。転倒角度20度で不意の衝撃に負けない”倒れにくさ”が特徴です。見やすい高さに調節可能です。ホルダーは挟み込み170~200mm、厚さ10mmまで取り付けられます。ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。材質スチール、ABS使用工具手袋対応機種2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2017 10.5インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2014 3世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,2021 Surface o 3,2020 Surface o 2,汎用11インチ,汎用10.9インチ,汎用10.1インチ,汎用9インチ,汎用8インチ取付け方法据置き組立時間20分ホルダー寸法(mm)タブレット:170~200総耐荷重(kg)1組立人数1組立状態出荷形態:ノックダウン組立式