カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • TOTO(37)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • 東プレ(2)
  • カクダイ(1)
  • LEC(レック)(1)
  • (2)
  • サンワサプライ(7)
  • 佐藤真空(3)
  • 三信船舶電具(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • マイクロネット(1)
  • アラミック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto 鏡」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。 薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 シンプルな対称形、5ボタンタイプです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
用途適合規格Bluetooth Ver5.0 Class2セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式適合規格Bluetooth Ver3.0 Class2接続方式Bluetooth分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約130時間連続待機時間約8760時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタンセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型電源電池タイプ:単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約5714時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式サンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本レッド規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。分解能800・1200・1600カウント/インチ寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4インターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。製品質量(g)約106.5電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング【Bluetooth仕様】2台可能ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式サンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本ブラック規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。分解能800・1200・1600カウント/インチ寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。製品質量(g)約106.5電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング2台可能ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 レシーバーはマウス本体に収納できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロールセット内容マウス、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約0.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~14/ChromeOS/Android 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth対応機種Bluetooth5.0対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約166時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限るレシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納ありブラック質量(g)約67.9適合規格Bluetooth 5.0 Class2番号技適:204-B01021対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ などインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約84時間連続待機時間約26000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン