カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ハイテクインター(9)
  • 共立電子産業(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • ユニファイブ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ワンダーキット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tre25120」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンダー サンワダイレクトエクステンダーサンワダイレクト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1。最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数IN×1、OUT×2消費電力(W)約0.88電源PoE受電コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%取付け方法壁掛け保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)最大延長(m)600(推奨420)伝送速度(Mbps)10/100スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps
PC周辺機器カテゴリ