カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- CKD(1)
- RS PRO(7)
- SIC(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- trad(2)
- TRUSCO(2)
- サンワサプライ(1)
- レニショー(1)
- ワイドミュラー(1)
- 光商事(1)
- 友渕製作所(1)
- 大阪魂(1)
- 椿本チエイン(1)
「tst-8」の検索結果
特価

非接触放射温度計
サンワダイレクト(21件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。温度範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42動作温度範囲(℃)10~50測定範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42測定精度温度計モード:-50~0℃ ±3℃、0~260℃ ±1.5℃ or ±2℃、体温計モード:32~35.9℃ ±0.3℃、36.0~39.0℃ ±0.2℃、39.1~42.5℃ ±0.3℃分解能(℃)0.1最小単位(℃)0.1データロギング有無有