カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(70)
  • エレコム(59)
  • サンワサプライ(53)
  • 協和ハーモネット(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • MICROCHIP(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エスコ(5)
  • エアリア(5)
  • GENTOS(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ROLLINGDOG(3)
  • ELPA(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ホーリック(2)
  • ハウスホールドジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx100」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.8規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル太さ(mm)3.8爪折れ防止〇カテゴリーCat6PoE対応×
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブル太さ(mm)1.4×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30AWG爪折れ防止対応ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線導体より線ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応〇
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
  • 分岐アダプタ サンワダイレクト

    分岐アダプタ

    サンワダイレクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。 イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。 RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
    色シルバー規格CAT5コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1ケーブル(構造)STP結線その他1236/4568分岐適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
  • 分岐アダプタ サンワダイレクト

    分岐アダプタ

    サンワダイレクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
    色シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)5.6ケーブル太さ(mm)5.6爪折れ防止対応カテゴリーCat6
  • RJ-45コネクタ サンワダイレクト

    RJ-45コネクタ

    サンワダイレクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
    仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ入数10個カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
  • LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクト

    LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ

    サンワダイレクト
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
    仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
    仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1
  • RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト

    RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型

    サンワダイレクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
  • RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクト

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワダイレクト
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
    伝送速度1000Mbps仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メスケーブルUTP(4対)結線ストレート結線メス形状RJ-45(UTP)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクト

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワダイレクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
    伝送速度1000Mbps仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メスケーブルSTP(4対)結線ストレート結線メス形状RJ-45(STPシールド)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップ二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズ(ANEXT)対策、EMI/RFIノイズ対策も万全。伝送エラーをストップします。 ケーブル径4.7のメッシュスリムケーブル径4.7mmの極細仕様、しかもメッシュ外被で引張強度も優れています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプ通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)4.7
  • 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト

    耐震接着ゴム 四角4枚入り

    サンワダイレクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。ブラック。機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
    保証期間初期不良のみ
  • LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト

    LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定

    サンワダイレクト
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    3日以内出荷
    コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
    色ケーブル:ブルーコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    3日以内出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.75mm×8.5mmのフラット薄さ2.75mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査シールドSTP(4対)セパレーションシールド通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)2.75×8.5ケーブルタイプフラットタイプ