カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- HOBOT(4)
- KEIBA(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エコバックスジャパン(10)
- ケルヒャー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 富士倉(1)

バキュームクリーナー
サンワダイレクト¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。 水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。 電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。 コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。 窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国サイズW280×D98×H340mm定格電力(W)12消費電力12Wバッテリーリチウムバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3時間稼動音(dB(A))約68db使用可能時間(分間)35分連続動作時間約35分(フル充電時)タンク容量150ml
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら