マイナンバーカードで確定申告(eTax)可能なUSB機能付き接触型ICカードリーダーロジック(7件のレビュー)欠品中
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)
用途確定申告用に材質ABS寸法(mm)約65×84×95色ブラック質量(g)約60ケーブル長(m)約1対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換ありLED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)アズワン品番65-2350-73RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック(1件のレビュー)当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス取付マグネット対応機種汎用取付け方法マグネット反射率(%)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率35~40%のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット対応
スーツケースベルト (TSAロック対応)ロジック当日出荷から14日以内出荷
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周)RoHS指令(10物質対応)対応
感知式 LEDバーライト 調光機能付きロジック(3件のレビュー)当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライトバッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使えるバッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
梱包宅配袋(封函テープ付) ロジ袋ロジック(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1箱(250枚)ほか
当日出荷
閉じる用の封緘シール付き便利な宅配袋「ロジ袋」。
透けないのでプライバシー保護も安心。
様々な配送会社に対応してます。
晒し100gで安心の強度です。
液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応ロジック当日出荷から4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリアテレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジつまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 3ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンバッグロジック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
TSA南京錠 4ダイヤルロジック当日出荷
TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
TSA南京錠 3ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプターロジック当日出荷
USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ
用途LAN-USB変換用に仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB色ブラック質量(g)27規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1ケーブル長(m)0.165(USB部含む)対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59ケーブル長(mm)165(USB部含む)アズワン品番65-2350-72データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB端子Aタイプメス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
南京錠 4ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみスリッパロジック当日出荷から3日以内出荷
光沢感のあるリボンで上品な印象の携帯スリッパ 全2色生地が柔らかく優しい触り心地。外出先で使うからこそ、足に優しいスリッパを選びたいですね。○かかとゴムでゆったり歩いてもフィットして脱げにくく、外出先でも重宝します。ゴムが伸びるので、フリーサイズで着用していただけます。○軽量・コンパクト生地が柔らかいので簡単に2つに折りたためます。手のひらサイズのコンパクトさ!○専用ポーチ付き汚れを気にせずバックにin!○使いどころが豊富飛行機、新幹線、旅館、ホテル。参観日などの学校行事ドライビングシューズとしてもお使い頂けます。
質量(g)約82.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)本体:25×10、収納時:16×16靴タイプスリッパ
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック欠品中
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Air10.9インチ&iPad Pro11インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad Air10.9、iPad Pro11対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-41RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
ケーブルロックロジック(1件のレビュー)当日出荷
ケーブルロックセキュリティー
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。仕様ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能ロック4ケタダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
折りたたみハンガー 6個セットロジック当日出荷
折りたたみハンガー 3色×2個セット旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。折りたたむことが出来るので、コンパクトで持ち運びラクラクカバンの中に忍ばせておけば何時でも何処でも使用する事が出来ちゃいます。小さいながらも工夫された機能靴下や下着などの小さい物も引っ掛けることが出来る様にクリップを4個付けております。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみも御座いますので、引っ掛ける衣服を選ばない優れもの専用のポーチも付いて収納ラクラク持ち運ぶ際に便利なポーチも付属しております。お出かけの際にサッとカバンに入れておけば便利ですね。
色3色(グリーン・ホワイト・ピンク)×2個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:310×130寸法(縦×横)(mm)収束時:160×55質量(g/個)約46.5アズワン品番65-2350-75RoHS指令(10物質対応)対応
海外用トラベルアダプター コンセントPLUSロジック(1件のレビュー)当日出荷
海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ
海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。
色ホワイトセット内容海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属質量(g)約65(各プラグ合計)交流電圧(V)125~250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×41×50アズワン品番65-2350-80RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国海外150カ国以上
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad10.2インチ&iPad10.5インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad10.2、iPad10.5対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-40RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプローバックキャスターの有無あり
クリップふせん 四角デザイン<Here I Am Sticky series>ロジック当日出荷
クリップふせん可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×30商品構成アソートRoHS指令(10物質対応)対応
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
折りたたみハンガー 4個セットロジック欠品中
折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
色4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:460×180寸法(縦×横)(mm)収束時:190×75質量(g/個)約41.8アズワン品番65-2350-74RoHS指令(10物質対応)対応
スマホマルチボールペンロジック4日以内出荷から6日以内出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50幅(mm)15全長(mm)145材質(本体)アルミニウム、PUインク色黒ペン質量(g)9.8ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボールペン付きタッチペン
コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタンオカムラ(岡村製作所)25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 デザインアーム クッション シルバーフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)700ハンガー無ランバーサポート無ヘッドレスト無
コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタンオカムラ(岡村製作所)25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)700ハンガー無ランバーサポート無ヘッドレスト有