カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- ロジック
- モノタロウ(2)
- エレコム(247)
- BUFFALO(バッファロー)(80)
- サンワサプライ(85)
- タイムリー(8)
- StarTech.com(155)
- オーム電機(50)
- MCO(7)
- ラトックシステム(9)
- TP-LINK(34)
- サンエス(1,491)
- RS PRO(130)
- NEC(121)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(102)
- ASUS(エイスース)(98)
- MICROCHIP(96)
- ATEN(89)
- Dell Technologies(89)
- unitech(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb lan」の検索結果

Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプター
ロジック¥2,498税込¥2,7481台当日出荷USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。用途LAN-USB変換用に仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB色ブラック質量(g)27規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1ケーブル長(m)0.165(USB部含む)対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59ケーブル長(mm)165(USB部含む)アズワン品番65-2350-72データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB端子Aタイプメス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45