カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ロジック
  • エレコム(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(41)
  • StarTech.com(95)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • タイムリー(2)
  • サンワサプライ(50)
  • TP-LINK(15)
  • Hanx(1)
  • ブロードウォッチ(61)
  • brother(ブラザー)(44)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
  • Dynabook(31)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • SIGLENT(27)
  • RIGOL(リゴル)(21)
  • OWON(20)
  • ATEN(18)
  • j5 create(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-lan」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプター ロジックNintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプターロジック
2,198税込2,418
1台
当日出荷
USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ
用途LAN-USB変換用に仕様Jambo Frame:最大サイズ4KBブラック質量(g)27規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1ケーブル長(m)0.165(USB部含む)対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59ケーブル長(mm)165(USB部含む)アズワン品番65-2350-72データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB端子Aタイプメス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
usb lan ハブ特集