カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ベアリングユニット(4)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- アシックス(1)
- 旭精工(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- アイゼン(1)
- イスカル(1)
- タカチ電機工業(2)
- 三笠産業[工具](1)
- 岩田製作所(2)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「cp306」の検索結果
特価

UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8