カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
    • ベアリングユニット(4)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • アシックス(2)
  • 旭精工(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • SMC(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • ホンダ(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • クリスタルアイ(2)
  • イスカル(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • アイゼン(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • Ampco(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp312」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
cp311特集