カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • PERMA(9)
  • シマテック(5)
  • SPARKFUN(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ザーレン(1)
  • アリミツ(1)
  • SICK(1)
  • パルサールブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「perma classic」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)

    パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
    タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
グリース用注入器カテゴリ