カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
    • ワークランプ・ハンドランプ(1)
絞り込み
ブランド
  • TMC
  • モノタロウ(10)
  • CREE(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • ムサシ(2)
  • 竹村商会(26)
  • PowerLED(1)
  • トライメイト(9)
  • ELPA(36)
  • Intelligent LED Solutions(1)
  • オーム電機(25)
  • 三菱電機(117)
  • KEMET(51)
  • SPARKFUN(34)
  • LEDIL(27)
  • GENTOS(26)
  • MTO(26)
  • ハーフェレ(18)
  • JTT(17)
  • TAKENOW(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led cob」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ