カテゴリ
- 安全保護具(14)
- 安全メガネ(2)
- 安全ベスト(1)
- イヤーマフ(1)
- パソコン/周辺機器(2)
- ケーブルタイ(2)
- 作業工具(10)
- ラジオペンチ(1)
- ラチェットハンドル(1)
- 店舗什器・備品(1)
- アウトドア用食器・カトラリー(1)
- 整備工具・収納(1)
- T型プラグレンチ(1)
- 防犯用品(13)
- 安全用品(10)
- 自転車部品(9)
- 安全標識(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- テープ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TMC
- モノタロウ(1)
- タカチ電機工業(2)
- 東洋技研(1)
- KITO(キトー)(1,358)
- エクシア(69)
- TRUSCO(59)
- テンパール工業(26)
- C’ultiva(カルティバ)(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- WATERS(15)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
- サンワサプライ(11)
- MIWA(11)
- AFAM(アファム)(9)
- ERNI(8)
- JTC(7)
- NOJIMA ENGINEERING(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
「tmc」の検索結果

曇らないプロテクトグラス
TMC(45件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
プロテクトグラス
TMC(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ曇り止め加工なし
LED 安全反射ベスト
TMC(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)サイズフリー質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色赤LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
コンパクトイヤーマフ
TMC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂色黒質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ規格ANSI規格品NRR値22.9dB
FLINEフィッシング プライヤー
TMC(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。用途魚釣りに。セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし寸法(mm)85×210全長(mm)約165先端ベントバネ無し
TOOL NEO ALL-IN-ONE ナイフ
TMC(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷アウトドアやもしもの備えに役立つマルチツール ナイフとフォークを別々に扱えるセパレートタイプ用途アウトドアやもしもの備えに材質ステンレススチール質量(g)150機能フォーク、スプーン、ナイフ、栓抜き
結束バンド
TMC¥499~税込¥549~1袋(20本)ほか当日出荷電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ハンガークリップ
TMC¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム用途手袋やタオルの吊り下げに材質POM/アルミ全長(mm)140質量(g)20
曇らないプロテクトゴーグル
TMC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型色クリア質量(g)87レンズ曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネート
超強力バキュームリフター
TMC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
反射テープ
TMC¥849税込¥9341巻当日出荷光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルム色トラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
防災メガホン サイレン機能付
TMC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ
TMC(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型色クリア質量(g)90レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フチ)軟質ビニル
「防犯カメラ作動中」シール
TMC¥499税込¥5491枚当日出荷銀行などでも採用されている防犯シールです よく目立つ大型タイプの防犯シール用途窓や扉などに貼り付け防犯対策に文字内容防犯カメラ作動中質量(g)15取付方式シールシール寸法(mm)260×90
TSAロック 4ダイヤル
TMC(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です用途アメリカ旅行時に役立ちます仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95ロックダイヤル式
窓ロックセット サッシ用補助錠
TMC¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製用途サッシ用補助錠材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5取付可能寸法(mm)(隙間)27~42
伸縮カラーテープ
TMC¥349税込¥3841巻当日出荷から9日以内出荷接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
回転式穴あけパンチ 差替式
TMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
LEDライト付アラーム
TMC¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます用途防犯ブザー材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個音量(dB)約120連続点灯時間(時間)(LED)約3
パーソナルロック 4桁可変式
TMC(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60ロックダイヤル式
COB LEDライト
TMC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
キーバックワイヤー120センチ
TMC(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。 ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30
電子ホイッスル
TMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口で吹かないので複数人で使用出来ます。普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません用途スポーツ、イベント、災害時、工事現場等付属品ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本仕様三音切替式材質ABS樹脂質量(g)52(電池含まず)本体サイズ(mm)111×37音量(dB)約100(1m離れた場所で)
保護メガネ ゴーグルタイプ
TMC¥469税込¥5161個当日出荷前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型色クリア質量(g)90材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フチ)軟質ビニル
超薄型「窓アラーム」
TMC(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ用途窓用防犯アラーム材質ABS樹脂厚さ(mm)8質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8使用電源LR44×3個(お試し電池付)音量(dB)90
クリップ付リターンリール
TMC¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
ダイヤル式パーソナルロック2
TMC¥729税込¥8021個当日出荷使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36ロックダイヤル式
キーバックチェーン90センチ
TMC(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。 ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。 本体背面にベルトクリップ付。用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質真鍮製チェーン本体外径(Φmm)60全長(cm)最大90リング外径(Φmm)30