カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DFRobot
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- Gigastone(5)
- セルスター(4)
- グリーンハウス(4)
- Team(チーム)(2)
- オーム電機(1)
- ユピテル(1)
- KORG(コルグ)(1)
- InnoDisk(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
「mlc sd」の検索結果

ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧