カテゴリ

  • 照明(1)
    • 用途別電球(1)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
口金
  • BA15s(1)
電圧(V)
  • 12(1)
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(11)
  • ELPA(148)
  • オーム電機(272)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,621)
  • エスコ(99)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • EARTH MAN(6)
  • 旭光電機工業(78)
  • ODELIC(オーデリック)(971)
  • DAIKO(大光電機)(348)
  • コイズミ(小泉成器)(313)
  • 三菱電機(273)
  • 東芝ライテック(209)
  • ENDO(遠藤照明)(123)
  • 日動工業(115)
  • 山田照明(102)
  • 日機(73)
  • 東京メタル(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 10W」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1パック(10個)
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト定格電圧(V)DC48光源電球閃光数(min-1[回/分])170電球55V10WRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
補修パーツ ハロゲン電球 12V100W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ハロゲン電球 12V100WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,698税込9,568
1個
90日以内出荷
対応機種HS-12B
led電球 e17 100w特集