カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電球(1)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(2)
  • TAKEGAWA(武川)(19)
  • ハリケーン(9)
  • 旭光電機工業(1)
  • オーム電機(10)
  • CIO(34)
  • OWLTECH(オウルテック)(32)
  • カシムラ(28)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • 多摩電子(22)
  • エアージェイ(19)
  • サンワサプライ(18)
  • MOTTERU(18)
  • エレコム(17)
  • TogoPower(17)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • グリーンハウス(10)
  • スバル(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v15w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
33,980税込37,378
1パック(10個)
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
関連キーワード
12v 15/15w特集