絞り込み
口金
- BA15s(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- Kawasaki(12)
- スズキ(26)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- POLARG(4)
- エスコ(25)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- ニッサン(25)
- ELPA(25)
- TRACO POWER(152)
- SMC(117)
- エレコム(72)
- CIO(58)
- カシムラ(55)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(52)
- エアージェイ(45)
- オーム電機(44)
- 多摩電子(43)
- ブランドをもっと見る
「12v5w」の検索結果
特価

回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
パトライト(PATLITE)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から17日以内出荷小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル