カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- アイリスチトセ(10)
- アズワン(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(3)
- 和田助製作所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 日本洗浄機(2)
- シャープ(1)
- 新ダイワ(1)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- Canon(1)
- チャンピオン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「310-0520」の検索結果

ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ