カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • 日機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4 3 d ryg」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)関連資料(1.53MB)定格消費電流(A)最大 500mA
信号灯付インターフェースコンバータ PHE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯付インターフェースコンバータ PHEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付場所屋内取付方向正方向保護等級IP20質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)音圧80dB以上(本体正面1m)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ関連資料(1.53MB)
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
89,980税込98,978
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと