カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- 廣杉計器(7)
- SMC(6)
- カナレ電気(6)
- 関西通信電線(5)
- 大阪魂(5)
- 日本エレパーツ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- 四国電線(2)
- イトーキ(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 正和電工(1)
- 三菱電機(1)
- 遠藤商事(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
「5 dfb」の検索結果
特価

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥33,980~税込¥37,378~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A