カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
  • 廣杉計器(7)
  • SMC(6)
  • カナレ電気(6)
  • 関西通信電線(5)
  • 大阪魂(5)
  • 日本エレパーツ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • 四国電線(2)
  • イトーキ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 正和電工(1)
  • 三菱電機(1)
  • 遠藤商事(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5 dfb」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1台
    17日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ