カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(1)
  • EBM PAPST(315)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • サンエス(131)
  • YKK AP(125)
  • CAPStyle(81)
  • 日本エレパーツ(60)
  • APEM(55)
  • POPSOCKETS JAPAN(41)
  • サンワサプライ(40)
  • ラムマウント(40)
  • コガネイ(35)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • NETGEAR(32)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(31)
  • SONY(24)
  • 日東工器(21)
  • Canon(17)
  • SKC(環境測定)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APS」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
89,980税込98,978
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88