カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(3)
  • 大日製作所(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSWT215B2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
999税込1,099
1台ほか
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBSPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電磁開閉器
bsw215b3特集