制御機器 (6) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別 積層信号灯 取付方式 直付け 動作種別 点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級 IP20 保存温度(℃) -10~+60 取付場所 屋内 グローブ種別 クリアグローブ 使用周囲温度(℃) 0~40 ブザー音 5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH) 20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別 積層信号灯 取付方式 直付け 定格電圧(V) AC100~240 動作種別 点灯、点滅 保護等級 IP20 保存温度(℃) -10~+60 取付場所 屋内 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) グローブ種別 クリアグローブ ブザー音 5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向 正方向 点滅数(回/分) 点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し) 音色 ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し) 音圧感度(dB) ブザー(最大):80(at1m) 色(グローブ) クリア 保存湿度(%RH) 20 ~ 80 氷結、結露なきこと
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷 から 22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色 ボディ:オフホワイト 定格電圧(V) DC24 寸法(Φmm) 50 対応 WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA) 最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式 Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃) -20~+50 プロトコル HTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH) 90以下(氷結・結露なきこと)
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 段数 3 定格電圧(V) AC100~240 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 ブザー音 5パターン ネットワークタイプ IPv4/IPv6 音圧感度(dB) 80 電源アダプタ ACアダプタ付属 音量調節 可
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 付属品 ACアダプタ同梱 取付方式 直付け 段数 3 適合規格 UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000 定格電圧(V) AC100~240 動作種別 点灯/点滅 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 保護等級 IP20 光源 LED 取付場所 屋内 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 使用周囲温度(℃) 0~40 取付方向 正方向 ネットワークタイプ IPv4/IPv6 IPアドレス 手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB) 88
壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 12日以内出荷
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品 なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個 種別 積層信号灯 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS 質量(kg) 0.42 色 ボディ色:クロムメッキ仕様 取付方式 壁面取付 段数 4 適合規格 UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2 定格電圧(V) DC24 動作種別 信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン 定格消費電力(W) 5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×37.5×206 保護等級 IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時 保存温度(℃) -10~+60 光源 LED 取付場所 屋内/壁面取付 通信方式 Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応) LED色 9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白) グローブ種別 クリアグローブ 使用周囲温度(℃) -10~+55 ブザー音 吹鳴パターン:7パターン 引出し線長さ(mm) 1000 取付方向 正方向 電圧許容範囲(V) 定格電圧±10% 配線方式 電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス) 点滅数(回/分) No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動 音色 No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz 関連資料 (1.53MB) 音圧感度(dB) 88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH) 85以下、氷結・結露なきこと 保存湿度(%RH) 85%RH以下、氷結・結露なきこと