カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- グーリング(36)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- brembo(9)
- ネグロス電工(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- Schutzinger(5)
- 日本レヂボン(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DNライティング(3)
- ナベル(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- ALPINE(3)
- カナフジ電工(3)
- ブランドをもっと見る
「RT-100」の検索結果

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF
パトライト(PATLITE)¥77,980税込¥85,7781台92日以内出荷カラー・・赤、黄、緑、青。グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様です。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成