カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PROST's(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 三菱電機(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
「a-464-2」の検索結果

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から17日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル