カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(1)
- ELPA(6)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- エスコ(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 旭光電機工業(2)
- オーム電機(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 東西電気産業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- パイロ電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ba15s 110v」の検索結果

ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
LED回転灯 SKシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から16日以内出荷ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果