カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • ブルークロス(8)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ゼノア(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コガネイ(2)
  • CKD(2)
  • ミニター(2)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • コーセル(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • タニタ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 富士元工業(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-202」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
  • 積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10

    パトライト(PATLITE)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    17日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
    取付直取付け・キャブタイヤコード
  • LED信号灯付電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    LED信号灯付電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24