カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SUS(エスユーエス)(1)
「bsv-24n」の検索結果

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L
パトライト(PATLITE)¥15,980税込¥17,5781台16日以内出荷省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。薄型ながら最大87dB(at 1m)。特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能。信号入力の切替で減音機能を搭載。SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。トランジスタオープンコレクタ対応。再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト