カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- ちりめん工房(1)
- 日東工業(2)
「ch16-43」の検索結果
特価

インターフェースコンバータNBM-D16CNS□
パトライト(PATLITE)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。