カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • 戸上電機製作所(4)
  • 富士電機(4)
  • 三菱電機(3)
  • マキタ(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • フジクラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clk-20j」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED